Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa robocza LED MINI MULTI
Źródła światła z płynną regulacją intensywności (10-100%): Naświetlacz Flood light 150-1500 lumenów, reflektor 50-500 lumenów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Najnowocześniejsza technologia LED zapewnia wysoką skuteczność oświetlenia
- System wykrywania przeszkód ODS: Automatyczne wyłączanie, gdy tylko przeszkoda znajdzie się bezpośrednio przed czujnikiem światła (3 cm)
- Technologia akumulatorów litowo-polimerowych zapewnia krótki czas ładowania i dużą trwałość
Wyświetlacz LCD
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora
Poziom jasności w %
Czas pracy w godzinach
- Kompaktowa konstrukcja: pasuje do każdej skrzynki/torby narzędziowej
- Reflektor fluorescencyjny: po wyłączeniu łatwo znaleźć w ciemnym otoczeniu
Opcje montażu uniwersalnego (7 w 1)
- Mocowanie podstawki
- Mocowanie statywu za pomocą gwintów M10
- Mocowanie magnetyczne
- Mocowanie do prętów/rur o średnicy do 25 mm
- Zapięcie na pasek
- Mocowanie podwieszone (za pomocą gwoździ i śrub)
- Obrót w 2 osiach (o 180° lub 360°)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!