Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX4R
3 poziomy świecenia: mocne (800 lumenów), średnie (250 lumenów) i słabe (100 lumenów). Latarka może być ładowana bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji ładującej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu magnetyczny system ładowania o znacznie mniejszej awaryjności
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Wewnętrzny mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik na pokrywie końcowej
- Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora (4 zielone diody LED)
Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018
Uchwyt do kasku nadaje się do kasków z bocznymi mocowaniami Euroslot 30 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!