Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro ANTS 18-36 L M-CUBE
Uniwersalny, kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Certyfikat klasy L dla pyłów gwarantuje skuteczność zbierania pyłu na poziomie 99% zgodnie z normą EN 60335-2-69
- Akcesoria są przechowywane na urządzeniu i są zawsze dostępne dzięki zintegrowanemu schowkowi na dysze i akcesoria do odsysania
- Optymalne rozwiązanie do użytku na placach budowy ze względu na trwały pojemnik ze zderzakiem i wytrzymałe metalowe kółka oraz funkcję półautomatycznego czyszczenia filtra, która zapewnia stałą wydajność ssania i długą żywotność filtra
- Antystatyczny wąż ssący o długości 3 m rozprasza ładunki elektrostatyczne
- Wysoka wydajność ssania, przydatne zwłaszcza w miejscach bez podłączenia do zasilania
- Czas pracy w trybie ECO z dwoma akumulatorami 5 Ah wynosi 40 minut
- Kompaktowe wymiary i niska masa ułatwiają transport i zapewniają oszczędność miejsca, co ogromnie podnosi przydatność do użytku mobilnego
- Można używać gamy akcesoriów ISS
Podczas odkurzania na sucho zawsze musi być używany worek na pył i filtr plisowany.
Nie odkurzać bez systemu filtrującego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika odkurzacza i zagrożenie dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.
Podczas odkurzania na mokro musi być używany filtr plisowany PES.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!