Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitonakrętka, uniwersalna, z łbem płaskim
Płaski łeb
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowatorskie i opatentowane nitonakrętki z dużym zakresem mocowania do użytku jako nit i połączenie śrubowe, które mogą być używane w cienkościennych lub grubszych elementach konstrukcji.
Tam, gdzie trzeba było użyć trzech nitonakrętek do pokrycia zakresu siły mocowania, teraz wystarczy tylko jedna, aby pokryć cały zakres.
Bez chromu(VI)
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Wyjątkowy produkt
- Ograniczenie kosztów pamięci masowej dzięki ograniczonej liczbie wersji
- Brak mieszania różnych zakresów mocowania
- Obróbka przy użyciu konwencjonalnych nitownic
- Równe, pewne zamknięcie
- Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się również do profilów zamkniętych
Wartości ekstrakcji:
Podane parametry to wartości orientacyjne, przez co podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Odpowiednie narzędzia instalacyjne
- ZEBRA® HES 512 nitownica do nitonakrętek
- Nitownica do nitonakrętek HES 510
- ZEBRA® HES 412 ręczna nitownica do nitonakrętek
Możliwości stosowania:
Elementy samochodowe, obudowy komputerów, budowa instalacji elektrycznych, wentylatory, płyty znamionowe, ramy okienne.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!