Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asfaltowa masa naprawcza Premium
Do wszelkiego rodzaju prac remontowych i naprawczych
zarówno małych jak i dużych uszkodzeń nawierzchni na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nadaje się do użytku przez cały rok
Może być używana przy każdej pogodzie, nawet w deszczu i śniegu
Szybkość użytkowania
- Preparat gruntujący nie jest wymagany.
- Możliwość natychmiastowej pracy
- Natychmiastowe dopuszczenie do ruchu
- Możliwość nakładania gorącego asfaltu
- Nadaje się do strefy ochrony wodnej 2 + 3
Asfalt naprawczy Premium utwardza się powoli. Twardnienie zależy od temperatury otoczenia i kompresji. Im większe ściskanie materiału (również przez przejeżdżanie po nim), tym szybciej twardnieje asfalt naprawczy premium.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wysokiej jakości asfalt naprawczy to gotowy do użycia asfalt naprawczy o długim okresie przechowywania, który został opracowany specjalnie do naprawy nawierzchni drogowych (asfaltowych lub betonowych), do trwałych napraw uszkodzonych obszarów na drogach, ścieżkach i placach wszystkich klas naprężenia zgodnie z RStO (wytyczne dotyczące standaryzacji dróg i ruchu drogowego).
Można używać do naprawy małych i większych wybojów, a także jako ostatnią warstwę wierzchnią przy mniejszych przerwach w jezdni podczas układania kabli lub niewielkich cięć nawierzchni drogi. Można również używać do tworzenia prowizorycznych wyjazdów lub podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Taśmy uszczelniające służą do tworzenia wodoszczelnych połączeń ruchomych i łączących. Klej CERAfix 301 jest nakładany na obie strony połączenia, które ma zostać zmostkowane, tak aby był o ok. 2 cm szerszy niż taśma uszczelniająca; do zamocowania użyć nasadki grzebieniowej o zębie 4-6 mm. Taśma uszczelniająca jest wkładana do nowej warstwy, a następnie ostrożnie dociskana do warstwy uszczelniającej gładką nasadką grzebieniową lub wałkiem dociskowym, aby nie było żadnych wgłębień ani fałd. Należy zapewnić najlepsze możliwe podłoże i połączenie na całej powierzchni! Listwa musi być tak przyklejona, aby nie było możliwe nasiąknięcie kleju CERAfix 316 wodą od tyłu. Klej CERAfix 310 jest nakładany na ruchome spoiny w kształcie pętli. Spoiny taśmy uszczelniającej powinny zachodzić na siebie co najmniej 5-10 cm i być połączone klejem CERAfix 301 na całej powierzchni, tak aby nie było żadnych fałd. Następnie nałożyć klej CERAfix 301.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!