Asfaltowa masa naprawcza Premium
Asfaltowa masa naprawcza Premium - 1
Asfaltowa masa naprawcza Premium - 2
Asfaltowa masa naprawcza Premium - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Asfaltowa masa naprawcza Premium

Do wszelkiego rodzaju prac remontowych i naprawczych
zarówno małych jak i dużych uszkodzeń nawierzchni na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem
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
Nadaje się do użytku przez cały rok


Może być używana przy każdej pogodzie, nawet w deszczu i śniegu



Szybkość użytkowania


  • Preparat gruntujący nie jest wymagany.

  • Możliwość natychmiastowej pracy

  • Natychmiastowe dopuszczenie do ruchu

  • Możliwość nakładania gorącego asfaltu

  • Nadaje się do strefy ochrony wodnej 2 + 3
Uwaga

Asfalt naprawczy Premium utwardza się powoli. Twardnienie zależy od temperatury otoczenia i kompresji. Im większe ściskanie materiału (również przez przejeżdżanie po nim), tym szybciej twardnieje asfalt naprawczy premium.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.