Asortyment cylindryczny ZEBRA HSCo8 Sysko 19–76 mm, 16 elem.

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Asortyment cylindryczny ZEBRA HSCo8 Sysko 19–76 mm, 16 elem.

W kufrze narzędziowym. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet w litych materiałach ze stali nierdzewnej.
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
Bardzo szybki postęp cięcia przy minimalnym wysiłku


Nowo opracowany kształt zębów.



Wysoka koncentryczność i dokładność skoku bocznego


Wytrzymała płyta podstawy z dłuższym gwintem.



Bardzo cicha i praktycznie pozbawiona drgań praca do głębokości cięcia 38 mm


Uzębienie Combi vario wykonane z bimetalu M42 (8% kobaltu).