Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw O-ringów Uniwersalne rozwiązanie
165 części W zestawie wszystkie najważniejsze o-ringi i pierścienie uszczelniające oraz wkładki zaworów najczęściej stosowane w pojazdach, urządzeniach serwisowych do układu klimatyzacji oraz przewodach serwisowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zielone oznaczenia kolorystyczne może być w niektórych przypadkach żółte
Zapobiega pomyłkom (producenci pojazdów i układów klimatyzacji używają tylko tych kolorów)
Odporność na działanie czynnika chłodniczego
Zawartość: 165 sztuk
- 80 o-ringów R134a
- 10 o-ringów, przełączniki ciśnieniowe, gwint zewnętrzny
- 20 o-ringów do przełączników ciśnieniowych, gwint wewnętrzny
- 2 uszczelki przewodów serwisowych
- 2 uszczelki szybkozłączek, R134a
- 12 uszczelek przewodów napełniania
- 10 uszczelek przewodów WIGAM
- 10 o-ringów, 6 6/16 cala
- 4 o-ringi do sprężarek
- 10 zaworów Schradera, R134a
- 5 zaworów Schradera, R134a/Japonia
Wkładki zaworów należy wymieniać przy każdym serwisie układu klimatyzacji lub podczas wykonywania prac konserwacyjnych na takim układzie. Jest to spowodowane ewentualnością gromadzenia na wkładkach zanieczyszczeń ze sprężarki i innych elementów wskutek czynności, takich jak opróżnianie oraz napełnianie, które mogą powodować wycieki. W trakcie wykonywania tego typu prac zachęcamy do korzystania z naszej gamy pokryw zabezpieczających i wkładek zaworów.
Samochodowy układ klimatyzacji
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!