Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment Instalacja wodociągowa
Wykrojniki do otworów w blasze cienkiej Ø 28,3, 31,7 i 35,0 mm z trzema końcówkami tnącymi do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Trzy końcówki tnące
- Mniejsze odkształcenia wycinanego materiału
- Bez zatarć i zagięcia na śrubie ściągającej
- Bez uszkodzeń na gwincie śruby
- Ulepszone wsparcie
4 nacięcia na narzynce
do precyzyjnego wyrównania z linią poprzeczną.
Można stosować do materiałów o grubości do 2,0 mm
W stali (St37), aluminium, miedzi i tworzywie sztucznym
Zawartość:
- 1 x wycinak Ø 28,3 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x wycinak Ø 31,7 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x wycinak Ø 35,0 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x klucz płasko-oczkowy 17 mm
- 3 x śruba ściągająca 12,9, M 10 x 1 x 50
Odpadki wypadają łatwiej z narzynki wtedy, gdy obróci się wycinak o 2–3 obroty w narzynce po wykrojeniu.
Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSCO, Ø 11,0 mm, nr art.0626001100
Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100, nr art. 08931101
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!