Emulsja do ochrony skóry Combi
Emulsja do ochrony skóry Combi - 1
Emulsja do ochrony skóry Combi - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Emulsja do ochrony skóry Combi

Uniwersalny balsam ochronny do skóry z zasadą podwójnego działania. Dla ochrony w przypadku często zmieniających się substancji roboczych. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
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
Do stosowania w systemie dozowania Skin


  • Łatwe zastosowanie

  • Doskonałe odprowadzanie resztek

  • Optymalne, ekonomiczne dozowanie


Zasada podwójnego działania


Składniki o funkcji barierowej przeciw zanieczyszczeniom rozpuszczalnym oraz nierozpuszczalnym w wodzie.



Pozostawia przyjemne uczucie na skórze


Składniki takie jak D-pantenol i witamina E pomagają zapobiegać zapaleniu i przyspieszają regenerację skóry.



Efekt wzmacniający skórę, zmniejsza stres skóry, wspomaga naturalną zdolność do regeneracji skóry


  • Dlatego balsam nadaje się również do stosowania pod ubraniem ochronnym, takim jak rękawice z PCW lub gumy.

  • Dzięki doskonałej absorpcji balsam ma szeroką akceptację kosmetyczną wśród użytkowników.


Nie zawiera oleju silikonowego


Nie pozostawia śladów na obrabianych przedmiotach lub narzędziach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.