Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bateria Duża moc

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bateria Duża moc

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii

  • Rodzaj akumulatora/baterii: Zasada

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie akumulatora/b... Napięcie Rodzaj akumulatora/b... Ilość OP
Cena/OP
0827111
Micro AAA; LR03; AM4 1.5 V/DC Zasada
0827112
Mignon AA; LR6; AM3 1.5 V/DC Zasada
0827113
Baby C; LR14; AM2 1.5 V/DC Zasada
0827114
Mono D; LR20; AM1 1.5 V/DC Zasada
0827115
Blok 9 V; E-block; 6LR61; 6AM6 9 V/DC Zasada
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
Różne zastosowania


Duża pojemność oraz długi okres eksploatacji



Wydajność


Zdecydowanie zalecane do urządzeń o dużym poborze prądu



Oszczędność


Dłuższy czas pracy i stała moc na najwyższym poziomie



Dobrej trwałość podczas przechowywania


Bardzo niski współczynnik samorozładowania, okres przechowywania do 5 lat



Dekoracyjne


Dostawa w praktycznym opakowaniu, mogącym służyć jako ekspozytor i zawierającym na odwrocie wskazówki pomocne przy sprzedaży

Uwaga

Nie można ładować

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.