Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bateria litowa
Możliwość używania we wszystkich urządzeniach wymagających długiego okresu pracy lub wysokiego poboru prądu (do zastosowań wysokoprądowych).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość pracy w temperaturach od -40°C do +60°C przy pełnej sprawności
- Bardzo szczelne
- O 30% lżejsze od standardowych baterii alkalicznych
- Minimalny współczynnik samorozładowania (doskonała trwałość do 10 lat)
- Większa gęstość energii i dłuższa żywotność
- Bardzo duża wydajność prądowa
Nie można ładować
Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.
Szczególnie przystosowane do użytku w zewnętrznych lampach błyskowych, kamerach cyfrowych, samochodach zdalnie sterowanych, urządzeniach bezprzewodowych, produktach medycznych i urządzeniach wymagających prądu szczytowego powyżej 1 A, w których prąd ten musi być dostępny natychmiast, również w wydłużonym okresie gotowości.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!