Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bezpieczny zacisk krokodylkowy, całkowicie izol.

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bezpieczny zacisk krokodylkowy, całkowicie izol.

Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Przedstawione produkty są wyposażone w tuleję na wtyczkę zabezpieczającą 4 mm i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.


  • Szerokość zaciskania: 30 mm.

  • Prąd/napięcie znamionowe: 32 A/1000 V CAT III.

  • Wtyczka zabezpieczająca 4 mm w izolowanej obudowie.

  • Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden zacisk krokodylkowy.