Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezpieczny zacisk krokodylkowy, całkowicie izol.
Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przedstawione produkty są wyposażone w tuleję na wtyczkę zabezpieczającą 4 mm i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Szerokość zaciskania: 30 mm.
- Prąd/napięcie znamionowe: 32 A/1000 V CAT III.
- Wtyczka zabezpieczająca 4 mm w izolowanej obudowie.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden zacisk krokodylkowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!