Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Grot AW®
Grot AW<SUP>®</SUP> - 1
Grot AW<SUP>®</SUP> - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Grot AW®

C 6,3 (1/4 cala)

  • Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala)
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Długość: 25 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Mocowanie Rodzaj napędu Długość Ilość OP
Cena/OP
06145120
AW20 C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 25 mm
1 szt.
06145125
AW25 C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 25 mm
06145130
AW30 C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 25 mm
06145140
AW40 C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 25 mm
06145110
AW10 C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 25 mm
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
Zalety wyjścia AW:


  • Lepsze przeniesienie siły

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Największa możliwa powierzchnia styku bitu i gniazda


Siła wypychania:


Siły wypychające (wysuwające) bit z gniazda są praktycznie zerowe. Równy rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją.