Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik BoxBolt® do profili zamkniętych Stal nierdzewna A4, z oznaczeniem CE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Właściwości mechaniczne materiału śrub odpowiadają wytrzymałości dla klasy 70 zgodnie z normą DIN EN ISO 3506-1
Nigdy nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń roboczych. Przed użyciem łączników profili zamkniętych należy zawsze sprawdzić, czy konstrukcja stalowa jest odporna na wymagane obciążenia.
ETA 20/1174
BoxBolt® to zastrzeżony znak towarowy należący do Access Technologies Limited, Wielka Brytania.
Do mocowania do profili zamkniętych lub innych trudno dostępnych elementów. Element mocujący jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których punkt montażu jest dostępny tylko z jednej strony.
Połączenie jest wytwarzane przez dokręcenie śruby i jednoczesne usztywnienie kołnierza tulei, co powoduje rozprężenie tulei. Odpowiedni moment dokręcania można uzyskać za pomocą klucza dynamometrycznego. Mocowanie profili zamkniętych jest zatwierdzone tylko do użytku jednorazowego!
Do montażu zaleca się użycie specjalnego narzędzia BoxSokTM
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!