Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik BoxBolt® do profili zamkniętych
Stal, ocynkowana, z oznakowaniem CE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Właściwości mechaniczne materiału śrub odpowiadają wytrzymałości dla klasy 8.8 zgodnie z normą DIN EN ISO 898-1
Nigdy nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń roboczych. Przed użyciem łączników profili zamkniętych należy zawsze sprawdzić, czy konstrukcja stalowa jest odporna na wymagane obciążenia.
ETA 15/0768
BoxBolt® to zastrzeżony znak towarowy należący do Access Technologies Limited, Wielka Brytania.
Do mocowania do profili zamkniętych lub innych elementów z trudnym dojściem. Element mocujący jest szczególnie rekomendowany do zastosowań, w których punkt montażu jest dostępny tylko z jednej strony.
Połączenie jest realizowane przez dokręcenie śruby co powoduje usztywnienie kołnierza a następnie rozparcie tulei. Odpowiedni moment dokręcania można uzyskać za pomocą klucza dynamometrycznego. Użycie łącznika do mocowania profili zamkniętych dozwolone jest tylko raz!
Do montażu zaleca się użycie specjalnego narzędzia BoxSokTM.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!