Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do cegły / betonu komórkowego
Do cięcia lekkich materiałów budowlanych, np. cegły glinianej, gazobetonu i materiałów cementowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża podziałka zębów zapewnia szybkie rezultaty cięcia
- Szeroki korpus i grube ścianki zapewniają wysoką stabilność
- Ograniczenie głębokości cięcia zapewnia mniejsze zużycie i bezpieczeństwo pracy (efekt tłumienia odrzutu).
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Statyka cegły
- Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie to obciążenie zrywające wyrażone w N/mm², w oparciu o całkowitą powierzchnię nośną (pole ucisku w tym przekrój poprzeczny perforacji). Cegły są kategoryzowane w klasach wytrzymałości zgodne z normą DIN 105 w oparciu o obciążalność aż do złamania zarejestrowanego podczas testu.
- Klasy wytrzymałości:
Klasy wytrzymałości cegły są określone w normie DIN 105. Klasyfikacja jest podzielona na poziomy od 2 do 28. Cegły o wysokiej wytrzymałości i cegły klinkierowe mają również znacząco wyższą wytrzymałość. Cegły termoizolacyjne Poroton należą do klas 6–12. Klasa wytrzymałości cegły nie dostarcza informacji na temat nośności muru, lecz dostarcza informacji dotyczącej wytrzymałości na ściskanie muru razem z użytą zaprawą.
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!