Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Do przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Rozwiązanie problemu dla producentów kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Umożliwia bardzo szybkie i łatwe odcinanie sekcji bez użycia dodatkowych narzędzi, takich jak nożyce do blachy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niezwykle szybkie i łatwe wykonywanie rowków w cienkich materiałach
- Specjalna konstrukcja wierzchołka i kształt brzeszczotu
- Najwęższe zakrzywione cięcia i cięcia pionowe
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty do piły szablastej do metalu, zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
- Jeśli to możliwe, należy unieruchomić obrabiany materiał, aby uniknąć drgań.
Idealny do cięcia cienkich blach o grubości materiału od 0,6 mm do 1,5 mm oraz do kanałów wentylacyjnych o grubości materiału do 0,8 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!