Okrągła taśma do karoserii
Okrągła taśma do karoserii - 1
Okrągła taśma do karoserii - 2
Okrągła taśma do karoserii - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okrągła taśma do karoserii

Zachowująca elastyczność, samoprzylepna okrągła taśma do uszczelniania zakładek na karoserii

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Doskonała przyczepność


Taśma jest wysoce przyczepna i ma doskonałe właściwości wiążące z wieloma rodzajami powierzchni, jak np. metal, tworzywo sztuczne, drewno, kamień itp.



Dobra odporność na promieniowanie UV, warunki pogodowe i wodę


Można również używać na zewnątrz dzięki odporności na działanie deszczu i innych warunków atmosferycznych (nie nadaje się do użytku pod wodą).



Odporność na starzenie i wysokie temperatury


  • Prawidłowe zastosowanie pozwala zachować przyczepność i doskonałe uszczelnienie przez wiele lat

  • Nadaje się również do zastosowań narażonych na działanie wysokich temperatur, np. uszczelniania karoserii


Nie przepuszcza pary wodnej


Taśma uszczelniająca zapewnia wodoodporne uszczelnienie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do karoserii.



Tłumi hałas i wibracje



Samoczynna wulkanizacja



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu



Natychmiastowe uszczelnienie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.