Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma butylowa
Bardzo przyczepna dwustronna taśma uszczelniająca wykonana z kauczuku butylowego, do uszczelniania połączeń zakładkowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała zgodność z wieloma rożnymi powierzchniami
Dobra zgodność z metalami, betonem, cementem murarskim, drewnem, szkłem, twardym PCW, bitumem, farbami, a także bardzo dobre właściwości klejące pozwalają na wiele zastosowań w systemach uszczelniających.
Doskonała odporność na UV, warunki atmosferyczne i wodę
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Samowulkanizująca
Zgodna z pleksiglasem i makrolonem
Nie zawiera rozpuszczalników
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Samowulkanizująca taśma butylowa charakteryzuje się wysoką siłą klejenia oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi i odpornością na wilgoć. Taśma charakteryzuje się dobrą zgodnością z metalami, betonem, murem, drewnem, szkłem, twardym PCW, bituminami i systemami malarskimi. Bardzo dobra przyczepność umożliwia różnorodne kombinacje w systemach uszczelniających.
Doskonała do łączenia spoin i klejenia folii paroizolacyjnych, do tworzenia uszczelnień na zakładkę podczas montażu podzespołów w pojazdach i dachach, fasadach i urządzeniach, meblach oraz podczas projektowania wnętrz, a także podczas instalacji urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz wszystkich innych podobnych zastosowań
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche, zdolne do przenoszenia obciążeń i oczyszczone z pyłu i smaru. Temperatura nakładania nie powinna być niższa niż +5°C. Chłonne i porowate powierzchnie należy wstępnie przygotować, stosując preparat gruntujący do taśm butylowych i bitumicznych firmy Würth.
W celu uzyskania wytrzymałości początkowej należy docisnąć taśmę do powierzchni i wygładzić rolką dociskową. Unikać składania i zagniatania.
Butyl wykazuje tendencję do „płynięcia na zimno” (charakterystyka płynięcia taśmy). Dlatego taśmę należy zawsze montować z profilem dociskowym, który zapobiega poślizgowi uszczelnienia na skutek np. działania masy nagromadzonego śniegu lub wody. Przyłożenie nadmiernego nacisku kontaktowego do profilu spowoduje jednak „wypchnięcie” składnika uszczelniającego. Nigdy nie należy dociskać taśmy butylowej do końca (należy użyć dostarczonej tarczy jako elementu dystansowego).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!