Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw frezów z węglików spiekanych MZ cut 5 szt.
Specjalistyczne narzędzia do mikroobróbki prawie wszystkich materiałów o bardzo wysokiej jakości powierzchni, takich jak stal < 60 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, stopy specjalne, tytan, twarde i wytrzymałe materiały (np. Hardox), twarde metale nieżelazne i drewno. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- W przeciwieństwie do sztyftów szlifierskich geometria nie zmienia się w wyniku zużycia, a innowacyjna blokada mechaniczna w skali mikroskopowej oznacza, że występuje bardzo niski poziom drgań i hałasu
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Należy zwrócić uwagę na zalecaną prędkość obrotową (n) i prędkość skrawania (Vc) dla przetwarzanego materiału, a także na narzędzia/materiały przypisane w tabelach poglądowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napęd narzędzia obraca się w prawidłowym kierunku i narzędzie jest odpowiednio zaciśnięte. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Zaleca się stosowanie minimalnej długości mocowania ok. 2/3 długości trzonu. Szybko i synchronicznie przesunąć frez nad obrabianym przedmiotem w celu uzyskania równej powierzchni.
- Odpowiednie napędy narzędzia: wałki giętkie, szlifierki proste, roboty, obrabiarki.
Do zastosowań, w których zazwyczaj stosuje się sztyfty szlifierskie, ale wymagana jest duża szybkość usuwania materiału. Do obróbki precyzyjnej, ostrzenia narzędzi tnących, korekty w produkcji narzędzi i produkcji form, a także przy bardzo precyzyjnej pracy z tynkiem i szlifowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!