Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray ceramiczny do spawania HP
Wysokowydajny, ceramiczny spray spawalniczy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Innowacyjna powłoka ochronna zapewnia optymalną ochronę przed rozpryskami spawów na końcówkach spawalniczych, dyszach gazowych, głowicach spawalniczych na robotach spawalniczych oraz szczękach zaciskowych, urządzeniach i wyposażeniu. Idealne rozwiązanie do spawania MIG/MAG oraz cięcia laserowego i plazmowego.
- Zapobiega przyklejaniu się rozprysków spawalniczych do wyposażenia podczas spawania
- Jedno nałożenie wystarcza do utworzenia suchej powłoki, która zapewnia niezawodną ochronę nawet przez nawet osiem godzin
- Wydłuża okres eksploatacji akcesoriów spawalniczych, takich jak dysza, uchwyt i dysza kontaktowa palnika
- Można stosować również na powierzchniach pionowych, ponieważ nie spływa
- Odporność na temperaturę do 1400°C
Nie rozpylać na gorące powierzchnie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy przeprowadzenie testu przed użyciem. Gwarantujemy jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i udoskonaleń.
Ochronna powłoka ceramiczna dysz spawalniczych, akcesoriów spawalniczych i powierzchni wykonanych ze stali, stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, aluminium i metali nieżelaznych.
Przed użyciem wstrząsać puszkę przez około 30 sekund. Zdjąć głowicę palnika i pokryć dyszę kontaktową, dyfuzor dyszy i uchwyt dyszy. Pokryć zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną powierzchnię dyszy. Przed nałożeniem na powierzchnię upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray do czasu opróżnienia zaworu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!