Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS
Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS - 1
Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS - 2
Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS - 3
Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS - 4
Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do betonu z łbem stożkowym W-BS 2/A4 typ CS

Duża nośność i łatwy montaż. Nowa generacja śrub do betonu ze stali nierdzewnej A4. Do montażu płaskiego, np. poręczy schodowych lub balustrad w betonie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
  • Nowa geometria gwintu zapewnia płynne wkręcanie w beton, a tym samym większą efektywność

  • Najszybszy typ mocowania o średniej i dużej nośności

  • Trzy efektywne głębokości kotwienia zapewniają uniwersalne zastosowanie

  • Mocowania mogą być regulowane do dwóch razy po zamontowaniu, na przykład w celu wyrównania poręczy schodów lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)

  • Minimalne odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozszerzalności

  • Możliwość atrakcyjnego montażu podtynkowego
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-22/0123 stwierdzająca przydatność do punktu mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Efekty statyczne i quasi-statyczne (∅6 - ∅10)

  • Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria odporności C1 (∅6 - ∅10)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Uwaga

Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej. Przestrzegać zalecanego momentu nominalnego. W przypadku stosowania na zewnątrz otwór wiertarski można uszczelnić zaprawą do wstrzykiwań WIT-BS.

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA-22/0123 stwierdzająca przydatność do punktu mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Efekty statyczne i quasi-statyczne (∅6 - ∅10)

  • Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria odporności C1 (∅6 - ∅10)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120