Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC
Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC - 1
Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC - 2
Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC - 3
Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC - 4
Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Cyfrowy amperomierz cęgowy AM 600 AC/DC

Cyfrowy amperomierz cęgowy oferuje zaawansowane funkcje pomiaru, w tym pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS), funkcję automatycznego wyboru zakresu i podświetlenie punktu pomiaru LED, dlatego jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w handlu i przemyśle.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Miernik Würth AM 600, sprawdzony pod kątem stosowania w otoczeniach CAT III 600 V, obsługuje najważniejsze funkcje służące do wykrywania usterek i licznych problemów w systemach elektrycznych oraz elektronicznych.



Właściwości:


  • Nadaje się do pomiaru prądu AC/DC, napięcia AC/DC, rezystancji, ciągłości, diod, częstotliwości i pojemności

  • Możliwość stosowania do napięcia AC/DC do 600 V, a także prądu AC/DC do 600 A

  • Pomiar rezystancji do 60 MΩ

  • Przycisk min/max do wyświetlania maksymalnej lub minimalnej wartości zmierzonej lub różnicy pomiędzy tymi dwiema wartościami

  • Przełączanie między ręcznym przełączaniem zakresów i automatycznym wyborem zakresu

  • Zapis wyświetlacza (funkcja Hold)

  • Automatyczne wyłączanie po 15 min

  • Wejścia z bezpiecznikami dla ochrony urządzenia pomiarowego

  • Wyświetlacz LCD z 6000 cyfr

  • Zgodność z normą EN 61010-2-032
Uwaga

Stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjami dla tej kategorii pomiarowej.