Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
- Baza chemiczna: Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego
- Kolor: Przezroczysty
- Gęstość: 1,06 g/cm³
- Wytrzymałość na ścinanie min.: 8 N/mm²
- Rozciągliwość: 2 %
- Maks. wielkość szczeliny klejowej: 0,1 mm
- Min./maks. temperatura aplikacji: 5 do 35 °C
- Nie zawiera silikonu: Tak
- Nie zawiera rozpuszczalników: Tak
- Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki: 12 Miesiące / w temperaturze pokojowej
- Pokaż więcej... Pokaż mniej...
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przemyślane specjalne zamknięcie
- Precyzyjne dozowanie
- Końcówki nie zatykają się
Klejenie w ciągu kilku sekund
- Możliwa natychmiastowa dalsza obróbka
- Szybkie naprawy
- Możliwe proste konstrukcje bez dodatkowych materiałów mocujących
Wysoka odporność na starzenie i działanie czynników klimatycznych
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993
Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Odpowiednie podłoża to aluminium, miedź, stal/żelazo, kauczuk, wszystkie typowe rodzaje elastomerów (kauczuk stały lub piankowy), w szczególności dla SBR, EPDM, GFRP, EPDM, poliwęglanu itp., jak również korek, kamienie sztuczne i naturalne, emalie, szkło, lustra, porcelana i ceramika.
Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche.
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
W celu przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych Würth należy użyć aktywatora. Można go z reguły używać na wszystkich powierzchniach, ale najpierw należy sprawdzić przydatność na ukrytym fragmencie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!