Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu Czujnik zapasowy® z zaworem gumowym
Gama programowalnych czujników do układu kontroli ciśnienia w ogumieniu obejmuje niemal wszystkie oryginalne modele
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niższe koszty zakupu i zoptymalizowane magazynowanie
Zaprojektowane i przetestowane pod kątem większości aluminiowych i stalowych obręczy OEM oraz zamiennych
Przeznaczone do najczęściej spotykanych obręczy stalowych i obręczy ze stopów lekkich
Identyfikator elektroniczny można skopiować z oryginalnego czujnika do czujnika zapasowego za pomocą systemu iQ 50
- Bez konieczności ponownego programowania w przypadku kompletnych kół (zestaw z oponami zimowymi)
- Ogromna oszczędność czasu
Czujnik można programować tak często, jak jest to potrzebne
- Duża elastyczność
- Zdalne programowanie w przypadku kół już przygotowanych przy użyciu systemu iQ 50, co pozwala na „neutralne” przygotowywanie kompletnych kół
Duża trwałość baterii
Ok. 10 lat lub 160 000 km
Przy każdej zmianie opon należy użyć nowego zaworu gumowego wraz z wkładką i śrubą, a także przestrzegać określonych momentów dokręcania.
Działa z narzędziem do programowania i diagnostyki iQ 50 firmy WOW!.
Do użytku w pojazdach klasy M1 (samochody osobowe) z bezpośrednim układem kontroli ciśnienia w ogumieniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!