Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
DIN 439 stal nierdzewna zwykła A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 439 forma B z drobnym gwintem została wycofana i zastąpiona normą ISO 8675. Istnieje pewne podobieństwo (klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnych została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035) | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 8675 uwzględnia tylko drobny gwint. | Standardowy gwint został przeniesiony do ISO 4035.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!