Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kausza do lin
Kausza do lin - 1
Kausza do lin - 2
Kausza do lin - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kausza do lin

Zgodnie z WN 5176 015 stal nierdzewna A4

  • DIN: 6899 ähnlich
  • Materiał: Stal szlachetna A4
  • Powłoka: Bez osłony
  • Kształt: BF
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Inna norma: WN 5176-015

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do drutu o średnicy Średnica wewnętrzna Wysokość wewnętrzna Szerokość Ilość OP
Cena/OP
5176015002
2 mm 7 mm 10 mm 2 mm
50 szt.
5176015003
3 mm 10 mm 17 mm 3 mm
50 szt.
5176015004
4 mm 11 mm 18 mm 4 mm
50 szt.
5176015005
5 mm 13 mm 20 mm 5,6 mm
50 szt.
5176015008
8 mm 18 mm 33 mm 9 mm
10 szt.
5176015025
2,5 mm 8 mm 14 mm 2,5 mm
50 szt.
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
Odpowiedni do elastycznej liny stalowej 7 x 7 lub 7 x 19

Uwaga

{1375}Nie nadaje się do liny stalowej 1 x 19{1376}

{1377}Produkty te nie zostały zaprojektowane ani wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.{1378}

W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.