Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kausza do lin
Kausza do lin - 1
Kausza do lin - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kausza do lin

DIN 6899 BF, lekka konstrukcja, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

  • DIN: 6899
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kształt: BF
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do drutu o średnicy Średnica wewnętrzna Wysokość wewnętrzna Szerokość Ilość OP
Cena/OP
052210
10 mm 24 mm 38 mm 10 mm
25 szt.
052216
16 mm 36 mm 58 mm 16 mm
05223
3 mm 10 mm 21,5 mm 3 mm
600 szt.
05224
4 mm 13 mm 21 mm 4 mm
05225
5 mm 14 mm 23 mm 5 mm
05226
6 mm 16 mm 25 mm 6 mm
05228
8 mm 20 mm 32 mm 8 mm
50 szt.
052235
3,5 mm 12 mm 19 mm 3,5 mm
052218
40 mm 64 mm 18 mm
1 szt.
052220
45 mm 72 mm 20 mm