Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX
Podobieństwo do ISO 10642 dzięki trzpieniowi TX i stali nierdzewnej zwykłej A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Idealne rozwiązanie do montażu instalacji w szkołach, szpitalach, muzeach, instytucjach zamkniętych, więzieniach i zakładach bezpieczeństwa.
- Odporność na wandalizm.
Do montażu i demontażu wymagane jest specjalne narzędzie.
- Inżynieria mechaniczna — zabezpieczenie przełączników i systemów zabezpieczających przed demontażem.
- Elektronika — szafy z zabezpieczeniem/szafy rozdzielcze.
- Produkt jest również odpowiedni do użytku zewnętrznego, ponieważ został wykonany ze stali nierdzewnej A2.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!