Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym - 1
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym

ISO 10642, stal nierdzewna A2-070/A2-050, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 154
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
  • Z uwagi na geometrię łbów wkręty z łbem wpuszczanym według tej normy odznaczają się ograniczoną odpornością na obciążenia i mogą nie spełniać wymogów dotyczących wytrzymałości na rozciąganie lub skręcanie.

  • Rzeczywiste właściwości mechaniczne wkrętu pozostały niezmienione i są zgodne z ISO 3506-1

  • W zależności od typu artykuły te są dostarczane z gwintem na prawie całej długości

  • Kształt łba wkrętu musi odpowiadać normie DIN 7991 i ISO 10642 oraz odpowiadać wymogom DIN 74 forma F
Uwaga

DIN 7991 wycofano i zastąpiono normą ISO 10642. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).



Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1