Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

DIN 908 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw.

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

DIN 908 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw.

DIN 908 galvanised steel, thick-film passivated with sealing (ZSM)

  • Normy: DIN 908
  • Klasa produktu: B
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane, gruba warstwa
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Gwint drobnozwojny
  • Rodzaj napędu: Gniazdo sześciokątne
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
0241921415
M14 x 1,5 15 mm 19 mm 3 mm
50 szt.
0241962215
M22 x 1,5 18 mm 27 mm 4 mm
50 szt.
0241890810
M8 x 1 9 mm 12 mm 3 mm
500 szt.
0241931615
M16 x 1,5 15 mm 21 mm 3 mm
100 szt.
0241941815
M18 x 1,5 16 mm 23 mm 4 mm
100 szt.