Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

DIN 921 A1 stal szlachetna gładka
DIN 921 A1 stal szlachetna gładka - 1
DIN 921 A1 stal szlachetna gładka - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

DIN 921 A1 stal szlachetna gładka

DIN 921 stainless steel, A1, plain

  • Długość: 10 mm
  • Długość gwintu (gwint metryczny): 10 mm
  • Normy: DIN 921
  • Materiał: Stal szlachetna A1
  • Klasa wytrzymałości: 50
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: FLT
  • Rodzaj napędu: Rowek
  • Końcówka wewnętrzna: SL
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Średnica łba Wysokość łba Skok gwintu Ilość OP
Cena/OP
025930510
M5 16 mm 2,7 mm 0,8 mm
100 szt.
025930610
M6 20 mm 3,1 mm 1 mm
50 szt.