Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego
Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego - 1
Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego - 2
Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego

DIN 931 stal nierdzewna zwykła A2

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Śruby sześciokątne z wałem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.

Uwaga
  • Marki uznane przez TÜV spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD 2000 W2 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania akceptacyjnego 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.


DIN 931 wycofano i zastąpiono normą ISO 4014. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).