Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z gwintem drobnozwojnym
DIN 934, stal ocynkowana I8I, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące ocynkowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD), to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie są w stanie wytrzymać obciążenia testowego określonego w normie DIN EN ISO 898-2.
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Brak podobieństwa (zmieniono średnicę nominalną | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Zmieniono rozmiar klucza do M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla gwintu drobnozwojnego).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!