Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pręt gwintowany z certyfikatem kontrolnym DIN 976-1, stal 10.9U, ocynkowana ogniowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pręty gwintowane są produkowane z niewymiarowym gwintem w klasie tolerancji 6AZ przed zabezpieczeniem powierzchni. Pręty gwintowane po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z ISO. Oznacza to, że pasują do ocynkowanych ogniowo nakrętek z tolerancją gwintu 6H.
W razie potrzeby pręty gwintowane są dostarczane ze świadectwem testu „Certyfikat testu akceptacyjnego 3.1” zgodnie z normą EN 10204. (W tej sprawie należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!