Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pręt gwintowany
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Trzpienie gwintowane wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej o klasie wytrzymałości A4-70 i nominalnej średnicy gwintu d ≥ 5 mm, należy zidentyfikować na jednej powierzchni jako stal klasy A4. W ramach alternatywy dla określonego oznaczenia trzpienie gwintowane można rozpoznać na jednym końcu za pomocą koloru czerwonego płomienia (RAL 3000).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!