Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Koronki diamentowe do wiercenia na mokro Longlife & Speed
Najwyższej jakości diamentowe koronki do wiercenia na mokro zapewniające maksymalną prędkość wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność. Dla wszystkich branż budowlanych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo wysokie prędkości wiercenia
Nawet trzy razy wyższa wydajność wiercenia niż w przypadku innych koronek do wiercenia na mokro dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia Würth CLEANTEC
obejmuje unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.
Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów w konstrukcji z segmentami pierścieniowymi i segmentowanymi o średnicy powyżej 270 mm
Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wierteł koronowych (w odróżnieniu od innych procesów), dzięki czemu mogą one sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.
Specjalny proces spawania laserowego dla segmentowanych koronek do wiercenia o średnicy do 250 mm
Optymalne połączenie segmentów na korpusie wiertła koronowego
Segmenty pierścieniowe z dodatkowymi, przesuniętymi szczelinami odprowadzającymi
Dzięki nim koronki osiągają dodatkowo wyższą prędkość wiercenia i mają optymalny dopływ wody przez cały okres eksploatacji
Pojedyncze wiertło koronowe do prawie wszystkich materiałów budowlanych
Dzięki temu użytkownik prawie zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia. Ułatwia to również nawiercanie.
Średnica 68 mm i 82 mm specjalnie do szaf rozdzielczych i skrzynek połączeniowych
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!
Najczęstsze zastosowania
Stary beton, beton, rury betonowe, beton ścierny, beton ekologiczny, beton płukany, miękka/twarda cegła silikatowa, miękka/twarda cegła klinkierowa, beton mocno zbrojony (≥ 25 mm), granit miękki/twardy, poroton miękki/twardy, tynk kompozytowy, asfalt, zaprawa, tynk, jastrych
(więcej informacji na temat zastosowań można znaleźć w przeglądzie zastosowań koronek diamentowych do wiercenia na mokro)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!