Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju napędowego
Do smarowania układów silników wysokoprężnych wszystkich samochodów osobowych i ciężarowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapobiega gromadzeniu się złogów w komorze spalania i układzie wtryskowym
- Poprawia efekt smarowania paliw o niskiej zawartości siarki
W ten sposób zapobiega abrazji powierzchni i obniża ryzyko awarii układu wtryskowego.
- Wydłuża okres trwałości biopaliw do silników wysokoprężnych
Zapewnia precyzyjny wtrysk oleju napędowego
- Obniża zużycie paliwa
- Ciche działanie silnika
Nie zawiera siarki, fosforu, metali i kwasów
Ekonomiczne rozwiązanie
300 ml wystarcza na 70 litrów oleju napędowego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zgodność z wszystkimi nowoczesnymi utleniającymi konwerterami katalitycznymi do silników wysokoprężnych. Do wszystkich silników wysokoprężnych z układem common rail i układem pompowtryskiwaczy.
Wlać zawartość puszki do zbiornika paliwa. Podczas wlewania w zbiorniku powinno się znajdować co najmniej 10 litrów oleju napędowego.
Zalecamy stosowanie tego środka co 2000 km oraz jako środka zapobiegawczego po każdej naprawie układu wtryskowego i silnika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!