Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Drut karbowany
Do spawania na karoserii blaszanej i użytku wraz z zaciskami potrójnymi i ściągaczem podwójnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Drut karbowany umożliwia równoczesne ciągnięcie w wielu punktach
Standardowe naprężenia szczytowe nie występują, co pozwala chronić blachę przed rozciąganiem i wyskakiwaniem z formy.
Łączna długość 360 mm x 50 szt. = 18 m. Grubość drutu: 2 mm
Przed rozpoczęciem należy delikatnie wygiąć drut karbowany tak, aby tylko pojedyncza krzywizna miała kontakt z blachą podczas spawania. Zaleca się spawanie każdej krzywizny. Należy zawsze spawać w kierunku uziemienia transformatora, a nie w przeciwnym kierunku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!