Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 1663, stal ocynkowana, klasa 10, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
ISO EN 1663 zastępuje DIN 6926 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Nakrętki z drobnym gwintem są zawarte w DIN EN 1666 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Dodano klasę wytrzymałości 12.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!