Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z kołnierzem
EN 1665, stal, klasa wytrzymałości 8.8, cynkowa powłoka płatkowa, srebrna (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFHSL jest następująca:
- Średnica ≥M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Wartości zalecane: Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
Norma ISO EN 1665 zastępuje normę DIN 6921 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości łba | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14 i M16, M20 | Usunięto odporność 12.9 | Usunięto drobny gwint.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!