Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (całkowicie metalowa), gwint drobnozwojny EN 1667, stal ocynkowana, klasa 8, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Norma ISO EN 1667 zastępuje normę DIN 6927 | Istnieje pewne podobieństwo | Nakrętki z gwintem standardowym ujęte w normie DIN EN 1664 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość łba śruby dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!