Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Elastyczna taśma butylowa EURASOL®
Bardzo elastyczna taśma uszczelniająca do paroszczelnego, wiatroszczelnego i odpornego na deszcz uszczelniania otworów wewnątrz i na zewnątrz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalna
- Taśma butylowa odpowiednia do praktycznie wszystkich typów połączeń
- Możliwe zastosowanie retrospektywne, jeśli rury i kable zostały już ułożone
Specjalna, elastyczna warstwa
- Taśma jest bardzo elastyczna we wszystkich kierunkach, zatem zapewnia doskonałe trójwymiarowe uszczelnienie wokół złączy
- Niezawodnie kompensuje ruchy elementu
Bardzo wysoka przyczepność
Doskonała przyczepność do powierzchni zapewniająca maksymalną niezawodność.
Doskonała zgodność materiałowa
Szybkie nakładanie dzięki wystającemu papierowi ochronnemu (można go podnieść palcem) ze środkowym podziałem
Butylowa taśma elastyczna EURASOL idealnie nadaje się do użytku z paroizolacjami WÜTOP, uszczelnieniami paroszczelnymi i foliami ochronnymi legarów. Dlatego zalecamy stosowanie tych folii.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Na zewnątrz
Do uszczelniania miejsc mocowań na krokwiach i innych połączeń dachowych membran ochronnych np. przejść komina czy instalacji rurowych.
Wewnątrz
Do uszczelniania wokół elementów przechodzących przez warstwę paroizolacji, np. kanałów wentylacyjnych lub przewodów elektrycznych.
Do mostkowania złączy elementów i złączy paneli.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!