Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nożyce wibracyjne do cięcia blachy EK 16-E
Mocne nożyce wibracyjne o wysokiej prędkości cięcia do uniwersalnego zastosowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalna łatwość obsługi
Uchwyt węższy o 20% dzięki wąskiej głowicy przekładni.
Wyjątkowa łatwość obsługi
- System szybkomocujący dla zapewnienia łatwej wymiany stempla i narzynki
- Kierunek cięcia można regulować skokowo co 45° do maks. 360° za pomocą uchwytu, który można obracać bez użycia narzędzi
Elektroniczna regulacja skoku
Do wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów (np. tworzywo sztuczne) i precyzyjnego cięcia z użyciem szablonu.
Bardzo duża wytrzymałość
- Obrotowy okrągły stempel wydłuża żywotność nawet o 30% i ogranicza koszty eksploatacji
- Kratka zabezpieczająca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych
Cienkie blachy o grubości do 1,6 mm, blachy trapezowe, blachy faliste, profile i stal nierdzewna o grubości do 0,7 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!