Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do łożysk narożnych, samowiercący z łbem stożkowo soczewkowym i wgłębieniem krzyżowym H FEBOS® ELS
Stal hartowana, biały ocynk. Wkręt łożyska narożnego FEBOS jest wkrętem samowiercącym do produkcji okien do użytku w budowie okien plastikowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalny gwint wkrętu z tworzywa sztucznego
Maksymalna grubość wzmocnienia żelaznego: 2,5 mm
Długa sekcja bez gwintu
Zapobiega to przenoszeniu siły na gwint wkrętu. W przypadku wystąpienia wymuszonego podawania końcówka wiercąca może się odłamać lub wkręt może ulec uszkodzeniu podczas obróbki.
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Do mocowania łożysk narożnych i ścinanych oraz płytek oporowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!