Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy, Febos®Plus Trzpień PH
Stal ocynkowana (pasywacja grubowarstwowa), powłoka Deltacoll. Do użytku w systemach automatycznych, sortowany.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint do wkrętów samogwintujących
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
Zwiększona ochrona przed korozją
W teście mgły solnej zgodnym z normą DIN EN ISO 9227-NSS, 240 godzin bez czerwonej rdzy korozji metalu nieszlachetnego.
Warstwa ochronna antykorozyjna bez CR(VI).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!