Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy do drewna Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym
Precyzyjne narzędzia frezarskie do maszyn z prowadzeniem ręcznym
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
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z końcówkami TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do pracy ręcznej
- Budowa: Pokryte TC
- Łożysko kulkowe: Średnica 12,7 mm
Zaokrąglanie i wyrównywanie z pierścieniem oporowym w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!