Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy z węglików spiekanych Zęby INOX
Wysokowydajny frez z innowacyjną geometrią zębów gwarantuje niezwykłą wydajność cięcia w przypadku obróbki stali nierdzewnej (INOX).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wydajność skrawania wyższa nawet o 100% w przypadku obróbki stali nierdzewnej w porównaniu z frezami ze standardowym układem zębów naprzemiennych
- Wysoka jakość powierzchni dzięki optymalnemu powstawaniu wiórów
- Płynne frezowanie i doskonała obsługa
- Wygodna obsługa dzięki niskiemu poziomowi drgań i hałasu
- Specjalna geometria cięcia zmniejsza zakres wytwarzania ciepła i zapobiega powstawaniu barw nalotowych na obrabianym elemencie.
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!